Golmar - Tete de lecture sans amplificateur pour centrale HEXACT T HEXAC14 - THEXATET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
procédé de lecture - support de données
couleur - noir
modèle - lecteur
matériau - plastique
largeur - 39 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555010618
Réf. Sonepar
00418501061
Réf. Fournisseur
THEXATET
Marque
Golmar
procédé de lecture:
support de données
couleur:
noir
modèle:
lecteur
matériau:
plastique
largeur:
39 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
39 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Tête de lecture VIGIK®/résidents • Au format T25 • Sans amplificateur • Pour centrales monoporte HEXACT T HEXAC14
Les Atouts de l'article:
• Au format T25
• Sans amplificateur
• Pour centrales monoporte HEXACT T HEXAC14
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.
Les Atouts de l'article:
• Au format T25
• Sans amplificateur
• Pour centrales monoporte HEXACT T HEXAC14
Les Atouts de la gamme:
Le contrôle d'accès HEXALIGHT 2 et HEXACTWEB propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel GSM. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur HEXACTWEB.• HEXALIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion en mode local• HEXACTWEB : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel GSMHEXACT, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar