Golmar - Visiere alu pour platines GTV62-101 et UHR1001 - UACV101

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • matériau de la façade - aluminium

  • couleur - gris

  • hauteur - 316 mm

  • largeur - 128 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555100418

Réf. Sonepar

00418510041

Réf. Fournisseur

UACV101

Marque

Golmar

mode de pose:

encastré

matériau de la façade:

aluminium

couleur:

gris

hauteur:

316 mm

largeur:

128 mm

profondeur:

46 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Visière pour platines HAUT-RISQUE • GTV62/101 et UHR1001 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • Protection contre la pluie • Montage avec ou sans vis

Les Atouts de l'article:

• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 1001 et GTV62/101