Non retournable

Golmar - Visiere alu pour platines UHR2010, UHRCL2010, GTV62-210 - UACV210

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • matériau de la façade - aluminium

  • couleur - gris

  • hauteur - 339 mm

  • largeur - 185 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555100555

Réf. Sonepar

00418510055

Réf. Fournisseur

UACV210

Marque

Golmar

mode de pose:

encastré

matériau de la façade:

aluminium

couleur:

gris

hauteur:

339 mm

largeur:

185 mm

profondeur:

46 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR2010, UHRCL2010, GT62/210 (Kits GKA/GKV 209/210) • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • Protection contre la pluie • Montage avec ou sans vis

Les Atouts de l'article:

• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 2010, U HRCL 2010, G TV 62/210