Golmar - Visiere alu pour platines UHR2012, UHRCL2012, GTV62-212 et GTV62CL-204 - UACV212

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • matériau de la façade - aluminium

  • couleur - gris

  • hauteur - 362 mm

  • largeur - 185 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555100562

Réf. Sonepar

00418510056

Réf. Fournisseur

UACV212

Marque

Golmar

mode de pose:

encastré

matériau de la façade:

aluminium

couleur:

gris

hauteur:

362 mm

largeur:

185 mm

profondeur:

46 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR2012, UHRCL2012, GT62/212 (Kits GKA/GKV 211/212) et GTV62CL/204 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • Protection contre la pluie • Montage avec ou sans vis

Les Atouts de l'article:

• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 2012, U HRCL 2012, G TV 62/212 et G TV 62CL/204