Golmar - Visiere alu pour platines UHR2026, UHRCL2024 et GTV62CL-218 - UACV226

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • matériau de la façade - aluminium

  • couleur - gris

  • hauteur - 523 mm

  • largeur - 185 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555105338

Réf. Sonepar

00418510533

Réf. Fournisseur

UACV226

Marque

Golmar

mode de pose:

encastré

matériau de la façade:

aluminium

couleur:

gris

hauteur:

523 mm

largeur:

185 mm

profondeur:

46 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Visière pour platines HAUT-RISQUE ? UHR2026, UHRCL2024 et GTV62CL-218 ? En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm ? Protection contre la pluie ? Montage avec ou sans vis