Non retournable

Golmar - Visiere alu pour platines UHR4036, UHRCL4036, GTV62-436 et GTV62CL-432 - UACV436

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • matériau de la façade - aluminium

  • couleur - gris

  • hauteur - 362 mm

  • largeur - 345 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555100678

Réf. Sonepar

00418510067

Réf. Fournisseur

UACV436

Marque

Golmar

mode de pose:

encastré

matériau de la façade:

aluminium

couleur:

gris

hauteur:

362 mm

largeur:

345 mm

profondeur:

46 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR4036, UHRCL4036, GTV62/436 et GTV62CL/432 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • Protection contre la pluie • Montage avec ou sans vis

Les Atouts de l'article:

• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4036, U HRCL 4036, G TV 62/436 et G TV 62CL/432