Golmar - Visiere alu pour platines UHR4044, UHRCL4044, GTV62-444 et GTV62CL-440 - UACV444

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
matériau de la façade - aluminium
couleur - gris
hauteur - 408 mm
largeur - 345 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555100692
Réf. Sonepar
00418510069
Réf. Fournisseur
UACV444
Marque
Golmar
mode de pose:
encastré
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
gris
hauteur:
408 mm
largeur:
345 mm
profondeur:
46 mm
Les Atouts de l'article:
• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4044, U HRCL 4044, G TV 62/444 et G TV 62CL/440


