Golmar - Visiere alu pour platines UHR4048, UHRCL4048 et GTV62CL-444 - UACV448

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
matériau de la façade - aluminium
couleur - gris
hauteur - 431 mm
largeur - 345 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555100708
Réf. Sonepar
00418510070
Réf. Fournisseur
UACV448
Marque
Golmar
mode de pose:
encastré
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
gris
hauteur:
431 mm
largeur:
345 mm
profondeur:
46 mm
Visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR4048, UHRCL4048, GTV62/444CL • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • Protection contre la pluie • Montage avec ou sans vis
Les Atouts de l'article:
• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4048, U HRCL 4048 et G TV 62CL/444
Les Atouts de l'article:
• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4048, U HRCL 4048 et G TV 62CL/444


