Golmar - Visiere alu pour platines UHR4060 et UHRCL4060 - UACV460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
matériau de la façade - aluminium
couleur - gris
hauteur - 500 mm
largeur - 345 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555100739
Réf. Sonepar
00418510073
Réf. Fournisseur
UACV460
Marque
Golmar
mode de pose:
encastré
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
gris
hauteur:
500 mm
largeur:
345 mm
profondeur:
46 mm
Visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR4060, UHRCL4060 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • Protection contre la pluie • Montage avec ou sans vis
Les Atouts de l'article:
• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4060 et U HRCL 4060
Les Atouts de l'article:
• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4060 et U HRCL 4060


