Golmar - Visiere aluminium pour platines UHR4052 et UHRCL4052 - UACV452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
matériau de la façade - aluminium
couleur - gris
hauteur - 454 mm
largeur - 345 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555100715
Réf. Sonepar
00418510071
Réf. Fournisseur
UACV452
Marque
Golmar
mode de pose:
encastré
matériau de la façade:
aluminium
couleur:
gris
hauteur:
454 mm
largeur:
345 mm
profondeur:
46 mm
Visière pour platines HAUT-RISQUE • UHR4052, UHRCL4052 • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm • Protection contre la pluie • Montage avec ou sans vis
Les Atouts de l'article:
• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4052 et U HRCL 4052
Les Atouts de l'article:
• Visière aluminium anodisé
• Pour platines U HR 4052 et U HRCL 4052


