🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Golmar - Visiere GTO62 inox pour platines digitales GTO6200 avec boucle magnetique - GACV/GTO62/BM

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 491 mm

  • largeur - 172 mm

  • profondeur - 48 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555010298

Réf. Sonepar

00418501029

Réf. Fournisseur

GACV/GTO62/BM

Marque

Golmar

hauteur:

491 mm

largeur:

172 mm

profondeur:

48 mm

Visière pour platine de rue digitale GTO 6200 • En inox 316 L ep. 1.5mm • Pour platines GTO6200 avec boucle magnétique • S'utilise avec boitier d'encastrement • Finition INOX

Les Atouts de l'article:

Visière INOX 316L pour la protection des platines GTO62BM avec boucle magnétique
• En inox 316 L ep. 1.5mm
• Pour platines GTO6200 avec boucle magnétique
• S'utilise avec boitier d'encastrement
• Finition INOX

Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar