🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Golmar - Visiere inox pour platines UAV 0153-I12, UAV0154-I14, UAD 4010-2 et UAD 4012-2 - UAV0153/I32

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 320 mm

  • largeur - 190 mm

  • profondeur - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555163055

Réf. Sonepar

00418516305

Réf. Fournisseur

UAV0153/I32

Marque

Golmar

hauteur:

320 mm

largeur:

190 mm

profondeur:

60 mm

Visière pour platines digitales à défilement • UAV 0153/I12, UAV0154/I14, UAD 4010-2 et UAD 4012-2 • En inox d'épaisseur 1 mm

Les Atouts de l'article:

• UAV 0153/I12, UAV0154/I14, UAD 4010-2 et UAD 4012-2
• En inox d'épaisseur 1 mm

Les Atouts de la gamme:

Le contrôle d'accès PROXILIGHT et PROXIMAN propose des centrales monoporte, 2 portes et 4 portes en gestion autonome, en lecture/écriture et en gestion temps réel. De nombreux accessoires complètent la gamme tels que les lecteurs, les badges de proximité, les télécommandes HF ou encore les périphériques nécessaires à la gestion sur PC sur PROXILIGHT 2.2 ou BSOFTWEB.PROXILIGHT 2 : centrales monoporte ou HF avec gestion autonome ou sur le site PROXILIGHT2.2 .frPROXIMAN : centrales multiportes en gestion lecture/écriture ou temps réel sur le site BSOFTWEBPROXIMAN, la solution idéale en contrôle d'accès pour sécuriser les immeubles collectifs d'habitation.

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar