Non retournable

Golmar - Visiere NEXA aluminium pour platine 6 modules 3 colonnes - GN723/AL

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau de la façade - aluminium

  • couleur - gris

  • hauteur - 259 mm

  • largeur - 334 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898023724

Réf. Sonepar

00418802372

Réf. Fournisseur

GN723/AL

Marque

Golmar

mode de pose:

saillie

matériau de la façade:

aluminium

couleur:

gris

hauteur:

259 mm

largeur:

334 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Visière aluminium pour platine NEXA Alu • 6 modules sur 3 colonnes • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm

Les Atouts de l'article:

Visière aluminium pour platine NEXA Alu
- 6 modules (2 x 3) sur 3 colonnes

Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en aluminium anodisés naturel. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne.Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar