Non retournable

Golmar - Visiere NEXA inox pour platine 1 module, finition INOX - GNX711

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • matériau de la façade - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • hauteur - 152 mm

  • largeur - 138 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898013558

Réf. Sonepar

00418801355

Réf. Fournisseur

GNX711

Marque

Golmar

mode de pose:

encastré

matériau de la façade:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

hauteur:

152 mm

largeur:

138 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Visière inox pour platine NEXA inox • Inox 316 L (épaisseur 1.5 mm) • 1 module sur 1 colonne • Finition Inox

Les Atouts de l'article:

Visière inox pour platine NEXA inox
• Inox 316 L (épaisseur 1.5 mm)
• 1 module sur 1 colonne
• Finition Inox

Les Atouts de la gamme:

Les platines de rue NEXA sont constituées de modules en inox brossé. L’assemblage est réalisé via un cadre qui permet la constitution de platines de rue jusqu’à 9 modules sur 3 colonnes et 4 modules sur 1 colonne. Les platines NEXA sont compatible avec le BUS 2 fils non polarisés et connecté G2P.Trois finitions sont disponibles : Inox brossé 316L, BLACK et GOLD en inox 304L.

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar