Non retournable

Golmar - Visière pour platine graphique G6507/G2P/C/B avec G6502/INFO/B - GS7865/INFO/B

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Visière pour platine graphique G6507/G2P/C/B avec G6502/INFO/B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau de la façade - acier

  • couleur - noir

  • hauteur - 320 mm

  • largeur - 313 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898028057

Réf. Sonepar

00418802805

Réf. Fournisseur

GS7865/INFO/B

Marque

Golmar

mode de pose:

saillie

matériau de la façade:

acier

couleur:

noir

hauteur:

320 mm

largeur:

313 mm

profondeur:

22 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Visière pour platine de rue SIXTY5 Touch + module info BLACK • En acier peint 1 mm • Pour platines G 6507/G2P/C/B juxtaposé au module G6502/INFO/B • S'utilise avec boitier d'encastrement

Les Atouts de l'article:

Visière pour platine de rue SIXTY5 Touch + modul info BLACK
• En acier peint 1 mm
• Pour platines G 6507/G2P/C/B en montage juxtaposé avec le module info G6502/INFO/B
• S'utilise avec boitier d'encastrement

Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (max. 800 mètres) associé à une application G2CALL+ (Androïd ou IOS).
Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement. Le BUS G2P c’est :
• Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires
• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment
• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS • 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue
Jusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar