Non retournable

Golmar - Visiere SIXTY5 pour platine digitale a afficheur graphique G 6502-G2P-FR - GS7865/FR

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Visiere SIXTY5 pour platine digitale a afficheur graphique G 6502-G2P-FR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau de la façade - aluminium

  • couleur - gris

  • hauteur - 384 mm

  • largeur - 160 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898028040

Réf. Sonepar

00418802804

Réf. Fournisseur

GS7865/FR

Marque

Golmar

mode de pose:

saillie

matériau de la façade:

aluminium

couleur:

gris

hauteur:

384 mm

largeur:

160 mm

profondeur:

24 mm

Visière pour platine de rue digitale SIXTY5 • En acier peint 1 mm • Pour platines G 6502/G2P/FR • S'utilise avec boitier d'encastrement

Les Atouts de l'article:

• En acier peint 1 mm
• Pour platines G 6502/G2P/FR
• S'utilise avec boitier d'encastrement

Les Atouts de la gamme:

Le système BUS G2P est un BUS 2 fils non polarisés longue distance (maximum 800 mètres) associé à une application G2CALL+ disponible sur Androïd ou IOS. Il est doté de capacités permettant la réalisation d’installations complexes et entièrement connectées. En rénovation, grâce aux performances du BUS G2P, la réutilisation de câbles existants entre les logements et la colonne est possibles, limitant ainsi le temps d’intervention, les coûts inutiles et le recours à des systèmes avec abonnement.Le BUS G2P c’est : • Jusqu’à 4 platines principales et 32 bâtiments secondaires• Jusqu’à 4 platines de rue par bâtiment• Jusqu’à 128 logements par bâtiment soit 4096 logements au total sur le même BUS• 1 caméra de vidéoprotection par platine de rue• 1 centrale de conciergerie par bâtiment ou 1 centrale généraleJusqu’à 40 moniteurs WiFi, 4.3’’ peuvent être connectés sur une seule colonne sans alimentations supplémentaires ni décodeurs d’étage.

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar