Golmar - Visière SUPRA aluminium pour platine 2 modules sur 1 colonne - GS721/AL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
largeur en nombre de modules - 2
matériau - aluminium
largeur - 139 mm
hauteur - 276 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8429898032771
Réf. Sonepar
00418803277
Réf. Fournisseur
GS721/AL
Marque
Golmar
mode de pose:
saillie
largeur en nombre de modules:
2
matériau:
aluminium
largeur:
139 mm
hauteur:
276 mm
profondeur:
4 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Visière aluminium pour platine SUPRA aluminium ? 2 modules sur 1 colonne ? En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm
Un produit Golmar
Découvrez toute la gamme Golmar


