Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Golmar - Visière SUPRA aluminium pour platine 9 modules sur 3 colonnes - GS733/AL

EVICOM
CopieCopie
Golmar - Visière SUPRA aluminium pour platine 9 modules sur 3 colonnes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • largeur en nombre de modules - 9

  • matériau - aluminium

  • largeur - 408 mm

  • hauteur - 393 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8429898032825

Réf. Sonepar

00418803282

Réf. Fournisseur

GS733/AL

Marque

Golmar

mode de pose:

encastré

largeur en nombre de modules:

9

matériau:

aluminium

largeur:

408 mm

hauteur:

393 mm

profondeur:

4 mm

Visière aluminium pour platine SUPRA aluminium • 9 modules sur 3 colonnes • En aluminium anodisé d'épaisseur 2 mm

Les Atouts de l'article:

• Visière en aluminium anodisé pour 9 modules sur 3 colonnes SUPRA

Les Atouts de la gamme:

La gamme modulaire SUPRA de GOLMAR allie design premium, flexibilité absolue et résistance extrême, idéale pour les platines de rue en milieux résidentiels ou tertiaires.
Son système ingénieux de modules et demi-modules permet d’intégrer audio, vidéo, contrôle d’accès et boutons d’appel, avec une liberté totale de composition.
Les cadres modulaires autorisent un montage vertical et une extension horizontale, s’adaptant à toute architecture.
Résistante et fiable, la gamme SUPRA affiche un indice IP65 (poussière et eau) et IK08 (chocs), tandis que la technologie BUS 2 fils G2P compatible simplifie l’installation.
Une solution durable et élégante, conçue pour des finitions irréprochables et une expérience utilisateur optimale.


Quelques mots du fabricant :

Golmar est une entreprise espagnole avec plus de 70 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de solutions de communication et de sécurité pour les bâtiments. Spécialisée dans les visiophones, interphones et systèmes de contrôle d'accès, Golmar s'est imposée comme une référence dans le secteur, offrant des produits innovants et de haute qualité.​

Un produit Golmar

Découvrez toute la gamme Golmar