Griffon - BLUE GEL lubrifiant en gel pour les emboîtements à joints 800 G - 6140010

CopieCopie
Griffon - BLUE GEL lubrifiant en gel pour les emboîtements à joints 800 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté aux tubes - Oui

  • emballage - pot

  • utilisable sur du plastique - Oui

  • utilisable sur du béton - Oui

  • utilisable sur une surface humide - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8715598400102

Réf. Sonepar

06866840010

Réf. Fournisseur

6140010

Marque

Griffon

adapté aux tubes:

Oui

emballage:

pot

utilisable sur du plastique:

Oui

utilisable sur du béton:

Oui

utilisable sur une surface humide:

Oui

convient pour eau potable:

Oui

forme:

gel

soluble dans l'eau:

Oui

sans acide:

Oui

pays de fabrication:

PAYS-BAS

BLUE GEL lubrifiant en gel pour les emboîtements à joints. Pot 800 G

Un produit Griffon

Découvrez toute la gamme Griffon