Griffon - Brasure de cuivre 21 baguette 100 G - Dia 2 mm - 1236665

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - torche
diamètre - 2 mm
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8710439930329
Réf. Sonepar
06866993032
Réf. Fournisseur
1236665
Marque
Griffon
forme:
torche
diamètre:
2 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Brasure de cuivre 21 baguette 100 G - Dia 2 mm
Les Atouts de l'article:
Brasure de cuivre massive sans cadmium pour le brasage du cuivre et de ses alliages dans pratiquement tous les domaines d’application tels que les conduites d’eau (potable), de chauffage central et de gaz, les installations d’eau chaude et les installations frigorifiques.Conseils de mise en oeuvre :Observer toujours les consignes officielles éventuellement applicables.Mélanger Flux-6 avec de l’eau pour obtenir une pâte homogène.Appliquer le flux uniformément sur les deux surfaces de raccordement, à l'aide de la brosse. Éviter toute utilisation excessive du flux. Ne pas utiliser de flux pour du cuivre sur cuivre. Pour le cuivre sur alliages de cuivre ou les alliages de cuivre entre eux, utiliser un décapant en poudre.Assembler le raccord (utiliser uniquement des éléments bien ajustés).Chauffer le raccord de façon uniforme jusqu’à ce que la soudure puisse couler dans le raccord. Éviter de surchauffer le flux (risque de mauvais écoulement de la soudure).Ajouter la quantité correcte de soudure. Laisser la soudure fondre sur le joint et non dans la flamme. Remplir entièrement le joint.Laisser le raccord refroidir à l’air.Éliminer soigneusement les restes de flux avec de l’eau ou un chiffon humide.Enlevez immédiatement les taches avec de l'eau ou un chiffon humide.Points d'attention :Utilisez le Bouclier Thermique Bison pour protéger les murs, les carreaux, le papier peint, la peinture et le plâtre, par exemple.
Quelques mots du fabricant :
Griffon est la marque incontournable de référence offrant les meilleures solutions professionnelles pour le collage, l’étanchéité, le soudage de la lubrification et l'entretien. Griffon propose des produits de haute qualité spécialement destinés aux artisans et qui peuvent relever tous les défis.
Les Atouts de l'article:
Brasure de cuivre massive sans cadmium pour le brasage du cuivre et de ses alliages dans pratiquement tous les domaines d’application tels que les conduites d’eau (potable), de chauffage central et de gaz, les installations d’eau chaude et les installations frigorifiques.Conseils de mise en oeuvre :Observer toujours les consignes officielles éventuellement applicables.Mélanger Flux-6 avec de l’eau pour obtenir une pâte homogène.Appliquer le flux uniformément sur les deux surfaces de raccordement, à l'aide de la brosse. Éviter toute utilisation excessive du flux. Ne pas utiliser de flux pour du cuivre sur cuivre. Pour le cuivre sur alliages de cuivre ou les alliages de cuivre entre eux, utiliser un décapant en poudre.Assembler le raccord (utiliser uniquement des éléments bien ajustés).Chauffer le raccord de façon uniforme jusqu’à ce que la soudure puisse couler dans le raccord. Éviter de surchauffer le flux (risque de mauvais écoulement de la soudure).Ajouter la quantité correcte de soudure. Laisser la soudure fondre sur le joint et non dans la flamme. Remplir entièrement le joint.Laisser le raccord refroidir à l’air.Éliminer soigneusement les restes de flux avec de l’eau ou un chiffon humide.Enlevez immédiatement les taches avec de l'eau ou un chiffon humide.Points d'attention :Utilisez le Bouclier Thermique Bison pour protéger les murs, les carreaux, le papier peint, la peinture et le plâtre, par exemple.
Quelques mots du fabricant :
Griffon est la marque incontournable de référence offrant les meilleures solutions professionnelles pour le collage, l’étanchéité, le soudage de la lubrification et l'entretien. Griffon propose des produits de haute qualité spécialement destinés aux artisans et qui peuvent relever tous les défis.
Un produit Griffon
Découvrez toute la gamme Griffon


