Griffon - Colle PU Fiber D4, base PU, renforcée de fibres - pot 750 G transparent - 6305129

CopieCopie
Griffon - Colle PU Fiber D4, base PU, renforcée de fibres - pot 750 G transparent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - PUR (polyuréthane)

  • colle à deux composants (cyano) - Non

  • couleur après séchage - incolore

  • résistance à la température - -20...125 °C

  • transparent - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439166261

Réf. Sonepar

06866916626

Réf. Fournisseur

6305129

Marque

Griffon

type:

PUR (polyuréthane)

colle à deux composants (cyano):

Non

couleur après séchage:

incolore

résistance à la température:

-20...125 °C

transparent:

Oui

résistance à l'humidité selon EN 204:

D4

résistant aux produits chimiques:

Oui

peut être peint:

Oui

adapté au bois:

Oui

adapté à la pierre:

Oui

convient pour PE:

Non

adapté au béton:

Oui

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Colle PU Fiber D4, base PU, renforcée de fibres - pot 750 G transparent

Un produit Griffon

Découvrez toute la gamme Griffon