Non retournable

Griffon - Colle PVC GEL AQUA 500 ML - 6140215

CopieCopie
Griffon - Colle PVC GEL AQUA 500 ML

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - PVC-Kleber

  • température max. de résitance à charge standard - 40 °C

  • pression max. - 16 bar

  • sans THF - Oui

  • résistance de température max. en pic de charge - 95 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439110844

Réf. Sonepar

06866911084

Réf. Fournisseur

6140215

Marque

Griffon

type:

PVC-Kleber

température max. de résitance à charge standard:

40 °C

pression max.:

16 bar

sans THF:

Oui

résistance de température max. en pic de charge:

95 °C

convient pour PVC:

Oui

diamètre max. possible du tuyau:

250 mm

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Colle PVC GEL AQUA formulation gel. Compatible eau potable. Bidon avec pinceau goupillon 500 ML

Un produit Griffon

Découvrez toute la gamme Griffon