Griffon - CONTACT TIX colle de contact base néoprène thixotrope sans odeurs 10 L - 6306040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - jaune
température max. - 70 °C
poids net - 8710 g
pays de fabrication - PAYS-BAS
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8710439177953
Réf. Sonepar
06866917795
Réf. Fournisseur
6306040
Marque
Griffon
couleur:
jaune
température max.:
70 °C
poids net:
8710 g
pays de fabrication:
PAYS-BAS
CONTACT TIX colle de contact base néoprène thixotrope sans odeurs 10 L
Un produit Griffon
Découvrez toute la gamme Griffon


