Non retournable

Griffon - Détecteur de fuite de gaz multi positions - aéro. 150 ML - 1233523

CopieCopie
Griffon - Détecteur de fuite de gaz multi positions - aéro. 150 ML

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tubes

  • fonction - détection de fuites

  • contenu - 150 ml

  • inflammable - Oui

  • peut être peint - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439918228

Réf. Sonepar

06866991822

Réf. Fournisseur

1233523

Marque

Griffon

domaine d'application:

tubes

fonction:

détection de fuites

contenu:

150 ml

inflammable:

Oui

peut être peint:

Non

sans plomb:

Oui

sans chromate:

Oui

séchage rapide:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Détecteur de fuite de gaz multi positions - aérosol 150 ML

Les Atouts de l'article:

Spray ininflammable de détection de fuites pour les conduites, les raccords, les vannes et les robinets en métal ou en matière synthétique. Peut être utilisé pour tous les types de gaz (inflammables), y compris l’oxygène et le fréon.Conseils de mise en oeuvre :Ne pas utiliser à des températures inférieures à 0° C.Bien agiter l’aérosol avant emploi.Pressurisez le système pour vérifier et injectez à une distance d'environ 30 à 50 cm. En cas de fuites, des bulles vont se former. Pour les toutes petites fuites, cette méthode pourrait prendre un peu de temps.

Quelques mots du fabricant :

Griffon est la marque incontournable de référence offrant les meilleures solutions professionnelles pour le collage, l’étanchéité, le soudage de la lubrification et l'entretien. Griffon propose des produits de haute qualité spécialement destinés aux artisans et qui peuvent relever tous les défis.

Un produit Griffon

Découvrez toute la gamme Griffon