Non retournable

Griffon - Détecteur de fuite de gaz multi positions - aéro. 400 ML - 1233526

CopieCopie
Griffon - Détecteur de fuite de gaz multi positions - aéro. 400 ML

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • domaine d'application - tubes

  • fonction - détection de fuites

  • contenu - 400 ml

  • inflammable - Oui

  • peut être peint - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439918129

Réf. Sonepar

06866991812

Réf. Fournisseur

1233526

Marque

Griffon

domaine d'application:

tubes

fonction:

détection de fuites

contenu:

400 ml

inflammable:

Oui

peut être peint:

Non

sans plomb:

Oui

sans chromate:

Oui

séchage rapide:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Détecteur de fuite de gaz multi positions - aérosol 400 ML

Les Atouts de l'article:

Spray ininflammable de détection de fuites pour les conduites, les raccords, les vannes et les robinets en métal ou en matière synthétique. Peut être utilisé pour tous les types de gaz (inflammables), y compris l’oxygène et le fréon.Conseils de mise en oeuvre :Ne pas utiliser à des températures inférieures à 0° C.Bien agiter l’aérosol avant emploi.Pressurisez le système pour vérifier et injectez à une distance d'environ 30 à 50 cm. En cas de fuites, des bulles vont se former. Pour les toutes petites fuites, cette méthode pourrait prendre un peu de temps.

Quelques mots du fabricant :

Griffon est la marque incontournable de référence offrant les meilleures solutions professionnelles pour le collage, l’étanchéité, le soudage de la lubrification et l'entretien. Griffon propose des produits de haute qualité spécialement destinés aux artisans et qui peuvent relever tous les défis.

Un produit Griffon

Découvrez toute la gamme Griffon