Griffon - Email Repair 20ml. pour réparer les éclats d'émail sur les baignoires en acier - 6301724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
température max. - 80 °C
imperméable - Non
poids net - 24 g
pays de fabrication - PAYS-BAS
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8710439112862
Réf. Sonepar
06866911286
Réf. Fournisseur
6301724
Marque
Griffon
couleur:
blanc
température max.:
80 °C
imperméable:
Non
poids net:
24 g
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Email Repair 20ml. pour réparer les éclats d'émail sur les baignoires en acier
Un produit Griffon
Découvrez toute la gamme Griffon


