Griffon - Fil de soudure étain/plomb 50/50 pot de 500 G - 1236247

CopieCopie
Griffon - Fil de soudure étain/plomb 50/50 pot de 500 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • teneur en étain - 50 %

  • diamètre - 3 mm

  • poids - 500 g

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439930602

Réf. Sonepar

06866993060

Réf. Fournisseur

1236247

Marque

Griffon

teneur en étain:

50 %

diamètre:

3 mm

poids:

500 g

pays de fabrication:

POLOGNE

Fil de soudure étain/plomb 50/50 pot de 500 G

Un produit Griffon

Découvrez toute la gamme Griffon