Griffon - Goupillons diamètre 12 mm pour nettoyer les tuyaux cuivre - 1249910

CopieCopie
Griffon - Goupillons diamètre 12 mm pour nettoyer les tuyaux cuivre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 12 mm

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439044613

Réf. Sonepar

06866904461

Réf. Fournisseur

1249910

Marque

Griffon

longueur:

30 mm

largeur:

12 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Goupillons diamètre 12 mm pour nettoyer les tuyaux cuivre

Un produit Griffon

Découvrez toute la gamme Griffon