Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

Griffon - HBS-200 Accelerator pulvérisateur 1 L - 7008482

CopieCopie
Griffon - HBS-200 Accelerator pulvérisateur 1 L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • poids net - 1200 g

  • emballage - bouteille

  • pays de fabrication - BELGIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439286228

Réf. Sonepar

06866000008

Réf. Fournisseur

7008482

Marque

Griffon

poids net:

1200 g

emballage:

bouteille

pays de fabrication:

BELGIQUE

HBS-200 Accelerator pulvérisateur 1 L

Un produit Griffon

Découvrez toute la gamme Griffon