Griffon - HBS-200 Géotextile 30 cm x 20 M toile élastique de renfort - 6309412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 20 m
largeur - 0.3 m
sur rouleau - Oui
renforcé en fibre de verre - Non
tricoté - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8710439218618
Réf. Sonepar
06866921861
Réf. Fournisseur
6309412
Marque
Griffon
longueur:
20 m
largeur:
0.3 m
sur rouleau:
Oui
renforcé en fibre de verre:
Non
tricoté:
Non
tissé:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Un produit Griffon
Découvrez toute la gamme Griffon


