Griffon - HBS-200 TAPE ruban adhésif d'étanchéité instantanée à l'eau et à l'air 20CMx10M - 6312975

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 200 mm
couleur - noir
longueur - 10 m
épaisseur - 1 mm
résistance à la température - -25...70 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8710439267319
Réf. Sonepar
06866926731
Réf. Fournisseur
6312975
Marque
Griffon
largeur:
200 mm
couleur:
noir
longueur:
10 m
épaisseur:
1 mm
résistance à la température:
-25...70 °C
pays de fabrication:
BELGIQUE
HBS-200 TAPE ruban adhésif d'étanchéité instantanée à l'eau et à l'air 20 CM x 10 M
Un produit Griffon
Découvrez toute la gamme Griffon


