Griffon - Kolmat Fibre Seal bande d'étanchéité pour les raccords filetés. 12 MM X 15 M - 6300531

CopieCopie
Griffon - Kolmat Fibre Seal bande d'étanchéité pour les raccords filetés. 12 MM X 15 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - polyester (PET)

  • largeur - 12 mm

  • couleur - gris

  • longueur - 15 m

  • élastique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439227511

Réf. Sonepar

06866922751

Réf. Fournisseur

6300531

Marque

Griffon

matériau:

polyester (PET)

largeur:

12 mm

couleur:

gris

longueur:

15 m

élastique:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Kolmat Fibre Seal bande d'étanchéité pour les raccords filetés. 12 MM X 15 M

Un produit Griffon

Découvrez toute la gamme Griffon