Griffon - Poly Max Fix&Seal Express gris transparent - cartouche 300 G - 6307750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - autre
convient pour surfaces - poreux - poreux
résistant aux UV - Oui
peut être peint - Oui
élastique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8710439201160
Réf. Sonepar
06866920116
Réf. Fournisseur
6307750
Marque
Griffon
type:
autre
convient pour surfaces:
poreux - poreux
résistant aux UV:
Oui
peut être peint:
Oui
élastique:
Oui
convient pour des usages de port de charge:
Oui
adapté au bois:
Oui
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Oui
convient pour PVC:
Oui
adapté au béton:
Oui
convient pour acier galvanisé:
Oui
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Un produit Griffon
Découvrez toute la gamme Griffon


