Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Griffon - Rouleau abrasif K-120 - 25 M x 38 mm - grain 120 - 6300131

CopieCopie
Griffon - Rouleau abrasif K-120 - 25 M x 38 mm - grain 120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rouleau

  • adapté à l'acier inoxydable - Oui

  • adapté au plastique - Oui

  • adapté au bois - Oui

  • adapté au métal - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439221137

Réf. Sonepar

06866922113

Réf. Fournisseur

6300131

Marque

Griffon

type:

rouleau

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté au bois:

Oui

adapté au métal:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

Rouleau abrasif K-120 - 25 M x 38 mm - grain 120

Un produit Griffon

Découvrez toute la gamme Griffon