Griffon - Rouleau abrasif K-80 - 25 M x 38 mm - grain 80 - 6150054

CopieCopie
Griffon - Rouleau abrasif K-80 - 25 M x 38 mm - grain 80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rouleau

  • adapté à l'acier inoxydable - Oui

  • adapté au plastique - Oui

  • adapté au bois - Oui

  • adapté au métal - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8715598500543

Réf. Sonepar

06866850054

Réf. Fournisseur

6150054

Marque

Griffon

type:

rouleau

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté au plastique:

Oui

adapté au bois:

Oui

adapté au métal:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

pays de fabrication:

POLOGNE

Rouleau abrasif K-80 - 25 M x 38 mm - grain 80

Un produit Griffon

Découvrez toute la gamme Griffon