Griffon - Ruban Aluminium Haute Température (150°C) adhésif 50 M x 5 CM - 6300096

CopieCopie
Griffon - Ruban Aluminium Haute Température (150°C) adhésif 50 M x 5 CM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 50 mm

  • couleur - argent

  • longueur - 50 m

  • épaisseur - 8 mm

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439964812

Réf. Sonepar

06866996481

Réf. Fournisseur

6300096

Marque

Griffon

largeur:

50 mm

couleur:

argent

longueur:

50 m

épaisseur:

8 mm

matériau:

aluminium

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

résistance à la température:

-30...120 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Ruban Aluminium Haute Température (150°C) adhésif 50 M x 5 CM