Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Griffon - Ruban PTFE DIN-EN 12 M X 12 MM X 0.10 MM - 6150016

CopieCopie
Griffon - Ruban PTFE DIN-EN 12 M X 12 MM X 0.10 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • épaisseur - 0.1 mm

  • largeur - 12 mm

  • longueur - 12 m

  • pays de fabrication - PAYS-BAS

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8715598500208

Réf. Sonepar

06866850020

Réf. Fournisseur

6150016

Marque

Griffon

épaisseur:

0.1 mm

largeur:

12 mm

longueur:

12 m

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Ruban PTFE DIN-EN (EN 751-3) 12mx12mmx0.1mm

Un produit Griffon

Découvrez toute la gamme Griffon