Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Griffon - Ruban PTFE Professionnel 12 M X 19 MM X 0.20 MM - 6150014

CopieCopie
Griffon - Ruban PTFE Professionnel 12 M X 19 MM X 0.20 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • longueur - 12 m

  • pays de fabrication - PAYS-BAS

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8715598500079

Réf. Sonepar

06866850007

Réf. Fournisseur

6150014

Marque

Griffon

largeur:

19 mm

longueur:

12 m

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Ruban PTFE Professionnel grande largeur 12mx19mmx0.2mm

Un produit Griffon

Découvrez toute la gamme Griffon