Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Griffon - UNI-100 XT Colle PVC thixotrope 1 L - 6300225

CopieCopie
Griffon - UNI-100 XT Colle PVC thixotrope 1 L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - PVC-Kleber

  • couleur - autre

  • température max. de résitance à charge standard - 60 °C

  • pression max. - 16 bar

  • résistance à l'humidité selon EN 204 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439223759

Réf. Sonepar

06866922375

Réf. Fournisseur

6300225

Marque

Griffon

type:

PVC-Kleber

couleur:

autre

température max. de résitance à charge standard:

60 °C

pression max.:

16 bar

résistance à l'humidité selon EN 204:

autre

sans THF:

Oui

convient pour PVC:

Oui

convient pour PE:

Non

convient pour fibre de verre plastique:

Non

diamètre max. possible du tuyau:

400 mm

plage de pression:

Oui

écart entre les surfaces à coller:

0.6 mm

emmanchement:

0.2 mm

pays de fabrication:

PAYS-BAS

UNI-100 XT Colle PVC thixotrope - bidon avec pinceau goupillon 1 L

Un produit Griffon

Découvrez toute la gamme Griffon