Griffon - UNI-100 XT Colle PVC thixotrope 250 ML - 6300231

CopieCopie
Griffon - UNI-100 XT Colle PVC thixotrope 250 ML

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - PVC-Kleber

  • couleur - autre

  • température max. de résitance à charge standard - 60 °C

  • pression max. - 16 bar

  • résistance à l'humidité selon EN 204 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439223896

Réf. Sonepar

06866922389

Réf. Fournisseur

6300231

Marque

Griffon

type:

PVC-Kleber

couleur:

autre

température max. de résitance à charge standard:

60 °C

pression max.:

16 bar

résistance à l'humidité selon EN 204:

autre

sans THF:

Oui

convient pour PVC:

Oui

convient pour PE:

Non

convient pour fibre de verre plastique:

Non

diamètre max. possible du tuyau:

400 mm

plage de pression:

Oui

écart entre les surfaces à coller:

0.6 mm

emmanchement:

0.2 mm

pays de fabrication:

PAYS-BAS

UNI-100 XT Colle PVC thixotrope - bidon avec pinceau goupillon 250 ML

Un produit Griffon

Découvrez toute la gamme Griffon