Griffon - UNI-100 XT Colle PVC thixotrope 500 ML - 6300495

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - PVC-Kleber
couleur - autre
température max. de résitance à charge standard - 60 °C
pression max. - 16 bar
résistance à l'humidité selon EN 204 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8710439227184
Réf. Sonepar
06866922718
Réf. Fournisseur
6300495
Marque
Griffon
type:
PVC-Kleber
couleur:
autre
température max. de résitance à charge standard:
60 °C
pression max.:
16 bar
résistance à l'humidité selon EN 204:
autre
sans THF:
Oui
convient pour PVC:
Oui
convient pour PE:
Non
convient pour fibre de verre plastique:
Non
diamètre max. possible du tuyau:
400 mm
plage de pression:
Oui
écart entre les surfaces à coller:
0.6 mm
emmanchement:
0.2 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Un produit Griffon
Découvrez toute la gamme Griffon


