Non retournable

Griffon - Vaseline graisse sans acide - pot 200 G - 1233109

CopieCopie
Griffon - Vaseline graisse sans acide - pot 200 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • emballage - pot

  • contenu - 200 ml

  • poids net - 200 g

  • pays de fabrication - PAYS-BAS

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439914206

Réf. Sonepar

06866991420

Réf. Fournisseur

1233109

Marque

Griffon

emballage:

pot

contenu:

200 ml

poids net:

200 g

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Vaseline graisse sans acide - pot 200 G

Les Atouts de l'article:

Graisse d’entretien et de protection, sans acides pour l’entretien et la protection de métaux contre la rouille et la corrosion.Conseils de mis en œuvre :Avant utilisation, bien nettoyer, dégraisser et sécher le support.Puis enduire la surface finement et uniformément avec la graisse.Produit à conserver bien fermé dans un endroit sec, frais et à l’abri du gel.

Quelques mots du fabricant :

Griffon est la marque incontournable de référence offrant les meilleures solutions professionnelles pour le collage, l’étanchéité, le soudage de la lubrification et l'entretien. Griffon propose des produits de haute qualité spécialement destinés aux artisans et qui peuvent relever tous les défis.

Un produit Griffon

Découvrez toute la gamme Griffon