Non retournable

Griffon - WDF-05 colle piscine 1 L - 6314760

CopieCopie
Griffon - WDF-05 colle piscine 1 L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - PVC-Kleber

  • couleur - autre

  • température max. de résitance à charge standard - 60 °C

  • pression max. - 16 bar

  • transparent - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439287850

Réf. Sonepar

06866000002

Réf. Fournisseur

6314760

Marque

Griffon

type:

PVC-Kleber

couleur:

autre

température max. de résitance à charge standard:

60 °C

pression max.:

16 bar

transparent:

Oui

résistance à l'humidité selon EN 204:

autre

sans THF:

Non

convient pour PVC:

Oui

convient pour PE:

Non

convient pour fibre de verre plastique:

Non

diamètre max. possible du tuyau:

160 mm

plage de pression:

Oui

écart entre les surfaces à coller:

0.6 mm

emmanchement:

0.2 mm

pays de fabrication:

PAYS-BAS

WDF-05 colle piscine 1 L. Formulation gel pour PVC semi-rigide flexible et rigide. Bidon avec pinceau goupillon.

Un produit Griffon

Découvrez toute la gamme Griffon