Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Griffon - WDF-05 colle piscine 250 ML - 6307287

CopieCopie
Griffon - WDF-05 colle piscine 250 ML

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température max. de résitance à charge standard - 40 °C

  • pression max. - 16 bar

  • sans THF - Non

  • résistance de température max. en pic de charge - 95 °C

  • convient pour PVC - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8715598160105

Réf. Sonepar

06866816010

Réf. Fournisseur

6307287

Marque

Griffon

température max. de résitance à charge standard:

40 °C

pression max.:

16 bar

sans THF:

Non

résistance de température max. en pic de charge:

95 °C

convient pour PVC:

Oui

diamètre max. possible du tuyau:

160 mm

pays de fabrication:

PAYS-BAS

WDF-05 colle piscine 250 ML. Formulation gel pour PVC semi-rigide flexible et rigide. Bidon avec pinceau goupillon.

Un produit Griffon

Découvrez toute la gamme Griffon