Griffon - WDF-05 colle piscine 500 ML - 6116008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température max. de résitance à charge standard - 40 °C
pression max. - 16 bar
sans THF - Non
résistance de température max. en pic de charge - 95 °C
convient pour PVC - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8715598160082
Réf. Sonepar
06866816008
Réf. Fournisseur
6116008
Marque
Griffon
température max. de résitance à charge standard:
40 °C
pression max.:
16 bar
sans THF:
Non
résistance de température max. en pic de charge:
95 °C
convient pour PVC:
Oui
diamètre max. possible du tuyau:
160 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Un produit Griffon
Découvrez toute la gamme Griffon


