Gripple - 100 attaches profil à bord retourné 4-5 mm. Charge 20 kg. Coef. 3:1 - GCP45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - trou
adapté à l'épaisseur de bride - 4...5 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006170156
Réf. Sonepar
00169000895
Réf. Fournisseur
GCP45
Marque
Gripple
type de fixation:
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction:
trou
adapté à l'épaisseur de bride:
4...5 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
6
diamètre du tube/câble:
1...3 mm
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre
force de rupture:
200 N
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


