Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - 100 attaches profil bord droit 1 à 5mm/39mm Ch 72kg Coef 3:1 - GCVF15

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - 100 attaches profil bord droit 1 à 5mm/39mm Ch 72kg Coef 3:1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - trou

  • adapté à l'épaisseur de bride - 1...5 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006170132

Réf. Sonepar

00169000885

Réf. Fournisseur

GCVF15

Marque

Gripple

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

trou

adapté à l'épaisseur de bride:

1...5 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

6

diamètre du tube/câble:

1...3 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

force de rupture:

72 N

Sachet de 100 attaches profil à bord droit 1 à 5mM / 39mM. Charge 72kg. Coef. 3:1

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple