Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - 4 suspensions pour cassette de climatisation L=2m, ancrage béton et bois - KITCLIM4EO90

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec oeillet

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 55 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006280770

Réf. Sonepar

00169628077

Réf. Fournisseur

KITCLIM4EO90

Marque

Gripple

finition du câble:

avec oeillet

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

55 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

2 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Kit idéal pour suspendre facilement et rapidement une cassette de climatisation. Ce kit est composé de 4 suspensions Unigrip, 4 embouts oeillet 90 ainsi que 4 vis. La charge de travail maximal par suspension est de 55 kg.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple