Gripple - Accessoire Y N3 (90kg) brins 800mm embouts butées - Y3AJ800SP

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Accessoire Y N3 (90kg) brins 800mm embouts butées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec butée/bascule

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 3 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 90 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006121707

Réf. Sonepar

00169001145

Réf. Fournisseur

Y3AJ800SP

Marque

Gripple

finition du câble:

avec butée/bascule

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

3 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

90 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

0.8 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

THAILANDE

Système de suspension Accessoire Y rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé de 2 brins de longueurs 800mm et deux embouts butées (SP). Charge de travail de 90kg. Peut être utilisé seul ou en complément d'un HF

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple