Gripple - Accessoire Y noir N1 (15kg) brins 500mm embouts butées - BY1AJ500SP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec butée/bascule
type de terminaison - avec 2 crochets de suspension (Y)
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006149411
Réf. Sonepar
00169003047
Réf. Fournisseur
BY1AJ500SP
Marque
Gripple
finition du câble:
avec butée/bascule
type de terminaison:
avec 2 crochets de suspension (Y)
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
15 kg
avec finition décorative:
Oui
type de déverrouillage:
autre
longueur du câble:
0.5 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
noir
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


